Referenser
Spartex:THF4X18EFA2-50
Rubix:6413208
Tillverkare:0933204 18
EAN:4043377087843

Produktinformation : DIN 933 Sexkantsskruvar med helgänga och spår A2-50 4X18 SW7 - 0933204 18
Hexagon head screws with slot A2-50 4X18 SW7 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-50 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
885,27 kr Ex moms
/ packet
1 106,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
18 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M4
