Referenser
Spartex:THF3X25EFA2-50
Rubix:6413230
Tillverkare:0933203 25
EAN:4043377087737

Produktinformation : DIN 933 Sexkantsskruvar med helgänga och spår A2-50 3X25 SW5,5 - 0933203 25
Hexagon head screws with slot A2-50 3X25 SW5,5 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-50 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 143,60 kr Ex moms
/ packet
2 679,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M3
