Referenser
Spartex:THF3X12EFA4-50
Rubix:6413237
Tillverkare:0933403 12
EAN:4043377092236

Produktinformation : DIN 933 Sexkantsskruvar med helgänga och spår A4-50 3X12 SW5,5 - 0933403 12
Hexagon head screws with slot A4-50 3X12 SW5,5 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-50 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 983,06 kr Ex moms
/ packet
2 478,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
12 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M3
