Referenser
Spartex:THF10X20EFA4-70
Rubix:6413267
Tillverkare:09334010 20
EAN:4043377092083

Produktinformation : DIN 933 Sexkantsskruvar med helgänga och spår A4-70 10X20 SW17 - 09334010 20
Hexagon head screws with slot A4-70 10X20 SW17 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 462,73 kr Ex moms
/ packet
3 078,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M10
