Referenser
Spartex:TH27X100EFA4-80
Rubix:6415227
Tillverkare:093348027 100
EAN:4043377245779

Produktinformation : DIN 933 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-80 27X100 SW41 - 093348027 100
Hexagon head screws A4-80 27X100 SW41 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-80 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M27 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 27 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 867,07 kr Ex moms
/ packet
3 583,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
100 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M27
