Referenser
Spartex:TH8X300PFA4-80
Rubix:6413727
Tillverkare:09314808 300
EAN:4043377274403

Produktinformation : DIN 931 Sexkantsskruvar med skaft A4-80 8X300 SW17 - 09314808 300
Hexagon head bolts A4-80 8X300 SW17 DIN 931
Teknisk information
Attribut
| Längd | 300 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-80 |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 473,69 kr Ex moms
/ packet
4 342,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
300 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M8
