Referenser
Spartex:TH5X20PFA2-70
Rubix:6414388
Tillverkare:093125 20
EAN:4043377269805

Produktinformation : DIN 931 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 5X20 SW8 - 093125 20
Hexagon head bolts A2-70 5X20 SW8 DIN 931
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,16 kr Ex moms
/ packet
313,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M5
