Referenser
Spartex:TH33X280PFA2-70
Rubix:6414907
Tillverkare:0931233 280
EAN:4043377247896

Produktinformation : DIN 931 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 33X280 SW50 - 0931233 280
Hexagon head bolts A2-70 33X280 SW50 DIN 931
Teknisk information
Attribut
| Längd | 280 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M33 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 33 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 404,77 kr Ex moms
/ packet
3 005,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
280 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M33
