Referenser
Spartex:TH22X65PFA4-70
Rubix:6415598
Tillverkare:0931422 65
EAN:4043377272126

Produktinformation : DIN 931 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 22X65 SW32 - 0931422 65
Hexagon head bolts A4-70 22X65 SW32 DIN 931
Teknisk information
Attribut
| Längd | 65 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M22 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 382,23 kr Ex moms
/ packet
2 977,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
65 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M22
