Referenser
Spartex:TH18X55PFA4-80
Rubix:6416183
Tillverkare:093148018 55
EAN:4043377400956

Produktinformation : DIN 931 Sexkantsskruvar med skaft A4-80 18X55 SW27 - 093148018 55
Hexagon head bolts A4-80 18X55 SW27 DIN 931
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-80 |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M18 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 18 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 799,64 kr Ex moms
/ packet
2 249,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
55 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M18
