Referenser
Ersatt ref.:TH16X200PFA2
Spartex:TH16X200PFA2-70
Rubix:6407798
Tillverkare:0931216 200
EAN:4043377080073

Produktinformation : DIN 931 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 16X200 SW24 - 0931216 200
Hexagon head bolts A2-70 16X200 SW24 DIN 931
Teknisk information
Attribut
| Längd | 200 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
556,03 kr Ex moms
/ packet
695,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
200 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M16
