Referenser
Spartex:TH12X520PFA4-70
Rubix:6417039
Tillverkare:0931412 520
EAN:4043377271631

Produktinformation : DIN 931 Sexkantsskruvar med skaft A4-70 12X520 SW19 - 0931412 520
Hexagon head bolts A4-70 12X520 SW19 DIN 931
Teknisk information
Attribut
| Längd | 520 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 969,46 kr Ex moms
/ packet
4 961,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
520 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M12
