Verktygsnyckel Bahco 1936M-24-27, Typ: Rörtång| Öppning: 24x27| Längd: 177 mm
Set of pipe wrenches 1936M
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Bahco:1936M-24-27
Rubix:429388
EAN:7314151051181

Dokumenter
Produktinformation : RÖRHYLSA 24, 27 MM - 1936M-24-27
Tubular, straight
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
Special steel of chrome-molybdenum
Standards: DIN 896-B
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
Special steel of chrome-molybdenum
Standards: DIN 896-B
Styrkor
Metric Tubular Double Head Socket Wrench
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 300 g |
|---|---|
| Öppning | 24x27 |
| Längd | 177 mm |
| Typ | rörtång |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran