Shorts Blåkläder Workwear 149413309998C62
Serviceshorts med verktygsfickor (1494)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:149413309998C62
Rubix:6259851
EAN:7330509689202

Produktinformation : Serviceshorts med verktygsfickor (1494), Svart/Mörkgrå, C62 - 149413309998C62
Funktionella och slitstarka shorts i ripstop som är utrustade med en rad smarta fickor. Shortsen har en dold mobilficka i mesh, tumstocksficka, praktisk knivficka och framför allt hängande verktygsfickor som gör plagget lämpliga för serviceyrken. Tillhör kollektionen Unite och finns i sju olika färgkombinationer.
60% bomull, 40% polyester, ripstop 250 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 62 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | grå |
| Material | serviceshorts med spikerlommer svart/mørk grå<br/>60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
853,70 kr Ex moms
/ Styck
1 067,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
62