Referenser
Blåkläder Workwear:144918452799C56
Rubix:6240386
EAN:7330509535714

Produktinformation : Serviceshorts med stretch (1449), Stone/Svart, C56 - 144918452799C56
Shorts med stretchpaneler för optimal rörelseförmåga och komfort. Materialet är lätt, slitstarkt och snabbtorkande.
65% polyester, 35% bomull, plain, 166g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 56 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | serviceshorts stretch stone/svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
56