Referenser
Blåkläder Workwear:144918458699C52
Rubix:6251964
EAN:7330509535790

Produktinformation : Serviceshorts med stretch (1449), Mörk Marinblå/Svart, C52 - 144918458699C52
Shorts med stretchpaneler för optimal rörelseförmåga och komfort. Materialet är lätt, slitstarkt och snabbtorkande.
65% polyester, 35% bomull, plain, 166g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 52 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | serviceshorts stretch mørk marineblå/svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran