Shorts Blåkläder Workwear 712316459998C36
Serviceshorts 4-vägsstretch Dam (7123)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:712316459998C36
Rubix:6442542
EAN:7330509822975

Produktinformation : Serviceshorts 4-vägsstretch Dam (7123), Svart/Mörkgrå, C36 - 712316459998C36
Helt skrapfria serviceshorts i dampassform i fantastiskt skön och följsam 4-vägsstretch som kan användas både på fritiden och på jobbet. Shortsen har en smalare passform och för ännu bättre komfort finns det resår i linningen.
92% polyamid, 8% elastan, dubbelvävd, 4-vägsstretch 230 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 36 |
| Huvudmaterial | polyamid |
| Sekundär färg | grå |
| Material | serviceshorts 4-veisstretch dame svart/mørk grå<br/>92% polyamid, 8% elastan, dobbelvevd, 4-veisstretch 230 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
36