Referenser
Blåkläder Workwear:144718008900C42
Rubix:6072483
EAN:7330509345306

Produktinformation : Serviceshorts (1447), Marinblå, C42 - 144718008900C42
Basmodell i flera snygga färger. Tre framfickor med blixtlås. Många praktiska fickor som bakficka med bälg och lock med kardborreknäppning. Benficka med tredelad pennficka och telefonficka.
65% polyester, 35% bomull, twill, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 42 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | blå |
| Material | shorts marineblå<br/>65% polyester/35% bomull, twill, 240 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
42