Referenser
Blåkläder Workwear:145718308600C48
Rubix:6274082
EAN:7330509717400

Produktinformation : Servicebyxa stretch (1457), Mörk Marinblå, C48 - 145718308600C48
Servicebyxa som tar det till nästa nivå. Byxa i 2-vägsstretch med stretchpaneler i fantastisk 4-vägsstretch framtill, baktill, i grenen och på knäna. Resår i midjan gör denna byxa extra skön att bära. Byxan är helt skrapfria.
63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 245 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 48 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | blå |
| Material | servicebukse med stretch mørk marineblå<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastofin, twill, stretch, 245 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 198,67 kr Ex moms
/ Styck
1 498,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran