Referenser
Blåkläder Workwear:145718309900D124
Rubix:6402737
EAN:7330509717882

Produktinformation : Servicebyxa stretch (1457), Svart, D124 - 145718309900D124
Servicebyxa som tar det till nästa nivå. Byxa i 2-vägsstretch med stretchpaneler i fantastisk 4-vägsstretch framtill, baktill, i grenen och på knäna. Resår i midjan gör denna byxa extra skön att bära. Byxan är helt skrapfria.
63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 245 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 124 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | servicebukse med stretch svart<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastofin, twill, stretch, 245 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
124