Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 719513309933D22

Servicebyxa med stretch Dam (7195)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:719513309933D22
Rubix:6261016
EAN:7330509647202
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färgsvart
Storlek22
Huvudmaterialbomull
Se alla caracteristics

Produktinformation : Servicebyxa med stretch Dam (7195), Svart/Varselgul, D22 - 719513309933D22


Funktionell servicebyxa med dampassform och smarta detaljer. Den här byxan fyller sin funktion både vad det gäller komfort, praktisk användning och utseende. Det skrapfria materialet är slitstark, lätt och tåligt med god rivstyrka. Resår i midjan och stretchpaneler på vaderna och insidan av låret ger suverän rörlighet. Knäfickan är förstärkt med CORDURA®-stretch. Byxan är skrapfri och har diskreta reflexer, mobilficka i mesh och fickor för kniv och tumstock. Byxbenen kan förlängas i nederkant.
60% bomull, 40% polyester, ripstop 250 g/m²

Teknisk information


Attribut
Färgsvart
Storlek22
Huvudmaterialbomull
Sekundär färggul
Materialservicebukser med stretch dame svart/gul<br/>60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m²
916,21 kr Ex moms
/ Styck
1 145,26 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek

22