Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 715918459900C44
Servicebyxa med stretch dam (7159)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:715918459900C44
Rubix:6062035
EAN:7330509465639

Produktinformation : Servicebyxa med stretch dam (7159), Svart, C44 - 715918459900C44
Servicebyxa dam med stretchpaneler, förböjda ben och resår i midjan för optimal rörelseförmåga och komfort. Materialet är CORDURA® Denim, vilket är fyra gånger starkare än vanlig Denim.
65% polyester, 35% bomull, plain, 166g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 44 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | servicebukse stretch dame svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
44