Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 715918454699C32

Servicebyxa med stretch dam (7159)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:715918454699C32
Rubix:6245495
EAN:7330509499030
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färggrön
Storlek32
Huvudmaterialpolyester
Se alla caracteristics

Produktinformation : Servicebyxa med stretch dam (7159), Armégrön/Svart, C32 - 715918454699C32


Moderna servicebyxor i ett lätt, men slitstarkt material som har ett snabbtorkande tyg, vilket gör dem perfekta för inomhusarbete eller ute i varmt väder. Modellen har smal passform med förböjda ben för bekväm komfort. För optimal rörelsefrihet har byxorna stretch på utvalda ställen. Byxan har penn- och knivficka anpassat för både höger- och vänsterhänta, en benficka med en innerficka i mesh för mobilen, såväl som en möjlighet till att förlänga byxan nertill.
65% polyester, 35% bomull, plain, 166g/m²

Teknisk information


Attribut
Färggrön
Storlek32
Huvudmaterialpolyester
Sekundär färgsvart
Materialservicebukse stretch dame militærgrønn/svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m²
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek

32