Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 714718309900C42
Servicebyxa med stretch Dam (7147)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:714718309900C42
Rubix:6265520
EAN:7330509729182

Produktinformation : Servicebyxa med stretch Dam (7147), Svart, C42 - 714718309900C42
Servicebyxa som tar det till nästa nivå. Byxan med dampassform släpps i två kvalitéer; denim stretch och 2-vägsstretch, där båda har paneler med fantastisk 4-vägsstretch framtill, baktill, i grenen och på knäna. Resår i midjan gör denna byxa extra skön att bära. Byxan är helt skrapfria och har inga blixtlåsfickor som kan skrapa på ömtåliga saker, istället används en dold magnetknapp i ficklocken.
63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 245 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 42 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | servicebukse med stretch dame svart<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastofin, twill, stretch, 245 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
42