Referenser
Blåkläder Workwear:149513308699D104
Rubix:6252645
EAN:7330509544143

Produktinformation : Servicebyxa med stretch (1495), Mörk Marinblå/Svart, D104 - 149513308699D104
Slitstark och funktionell servicebyxa i ripstop. För optimal passform och komfort har byxan stretchpaneler på vaderna och insidan av lår samt toppmatad knäficka i CORDURA®-stretch. Väl valda detaljer såsom diskreta reflexdetaljer, mobilficka i mesh, tumstocksficka och praktisk knivficka gör den lämplig för serviceyrken. Rekommenderas ej för tung hantverk.
60% bomull, 40% polyester, ripstop 250 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 104 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | svart |
| Material | servicebukse med stretch mørk marineblå/svart<br/>60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
916,21 kr Ex moms
/ Styck
1 145,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
104