Referenser
Blåkläder Workwear:149513309998C48
Rubix:6249930
EAN:7330509555491

Produktinformation : Servicebyxa med stretch (1495), Svart/Mörkgrå, C48 - 149513309998C48
Slitstark och funktionell servicebyxa i ripstop. För optimal passform och komfort har byxan stretchpaneler på vaderna och insidan av lår samt toppmatad knäficka i CORDURA®-stretch. Väl valda detaljer såsom diskreta reflexdetaljer, mobilficka i mesh, tumstocksficka och praktisk knivficka gör den lämplig för serviceyrken. Rekommenderas ej för tung hantverk.
60% bomull, 40% polyester, ripstop 250 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 48 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | servicebukse med stretch svart/mørk grå<br/>60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
916,21 kr Ex moms
/ Styck
1 145,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
48