Referenser
Blåkläder Workwear:149513309998C148
Rubix:6249951
EAN:7330509555422

Produktinformation : Servicebyxa med stretch (1495), Svart/Mörkgrå, C148 - 149513309998C148
Slitstark och funktionell servicebyxa i ripstop. För optimal passform och komfort har byxan stretchpaneler på vaderna och insidan av lår samt toppmatad knäficka i CORDURA®-stretch. Väl valda detaljer såsom diskreta reflexdetaljer, mobilficka i mesh, tumstocksficka och praktisk knivficka gör den lämplig för serviceyrken. Rekommenderas ej för tung hantverk.
60% bomull, 40% polyester, ripstop 250 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 148 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | grå |
| Material | servicebukse med stretch svart/mørk grå<br/>60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
148