Referenser
Blåkläder Workwear:145911428999C60
Rubix:6063055
EAN:7330509485958

Produktinformation : Servicebyxa med stretch (1459), Marinblå/Svart, C60 - 145911428999C60
Servicebyxa med stretchpaneler och förböjda ben för optimal rörelseförmåga och komfort. Materialet är CORDURA® Denim, vilket är fyra gånger starkare än vanlig Denim och gör byxorna ytterst slitstarka.
85% bomull, 15% polyamid, denim, belagd, CORDURA® Denim, 340 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 60 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | servicebukse stretch marineblå/svart<br/>85% bomull, 15% polyamide, denim, belagt, cordura® denim, 340 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 343,56 kr Ex moms
/ Styck
1 679,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
60