Referenser
Blåkläder Workwear:145918459900C58
Rubix:6011324
EAN:7330509463000

Produktinformation : Servicebyxa med stretch (1459), Svart, C58 - 145918459900C58
Servicebyxa med stretchpaneler och förböjda ben för optimal rörelseförmåga och komfort. Materialet är CORDURA® Denim, vilket är fyra gånger starkare än vanlig Denim och gör byxorna ytterst slitstarka.
65% polyester, 35% bomull, plain, 166g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 58 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | servicebukse stretch svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 083,05 kr Ex moms
/ Styck
1 353,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
58