Referenser
Blåkläder Workwear:145911429900C56
Rubix:6063036
EAN:7330509486153

Produktinformation : Servicebyxa med stretch (1459), Svart, C56 - 145911429900C56
Servicebyxa med stretchpaneler och förböjda ben för optimal rörelseförmåga och komfort. Materialet är CORDURA® Denim, vilket är fyra gånger starkare än vanlig Denim och gör byxorna ytterst slitstarka.
85% bomull, 15% polyamid, denim, belagd, CORDURA® Denim, 340 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 56 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | servicebukse stretch svart<br/>85% bomull, 15% polyamide, denim, belagt, cordura® denim, 340 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 343,56 kr Ex moms
/ Styck
1 679,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
56