Referenser
Blåkläder Workwear:149711418999C58
Rubix:6254120
EAN:7330509554821

Produktinformation : Servicebyxa Denimstretch (1497), Marinblå/Svart, C58 - 149711418999C58
Servicebyxa i denimstretch med jeansstickningar. För optimal passform och komfort har byxan stretchpaneler på vaderna samt toppmatad knäficka i CORDURA®-stretch. Väl valda detaljer såsom diskreta reflexdetaljer och mobilficka i mesh. Rekommenderas ej för tung hantverk.
55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, CORDURA® Denim, stretch, 340 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 58 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | svart |
| Material | servicebukse denim stretch marineblå/svart<br/>55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, cordura® denim, stretch, 340 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 218,55 kr Ex moms
/ Styck
1 523,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
58