Referenser
Blåkläder Workwear:143911418900C52
Rubix:6255729
EAN:7330509652091

Produktinformation : Servicebyxa Denimstretch (1439), Marinblå, C52 - 143911418900C52
Servicebyxa med något smalare passform i slitstark CORDURA® Denim-stretch. Idealisk för dig som arbetar inom fordonsindustrin, med höga krav på rörlighet och praktiska funktioner. Byxan är skrapfri och tyget är starkt och smidigt. Smarta fickor, bra passform med formsydd midja och förböjda ben samt svarta reflexdetaljer som gör att du syns. Plaggtvättad för en mjukare känsla.
55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, CORDURA® Denim, stretch, 340 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 52 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | blå |
| Material | servicebukser denim stretch marineblå<br/>55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, cordura® denim, stretch, 340 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 197,68 kr Ex moms
/ Styck
1 497,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
52