Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 712216459998C44
Servicebyxa 4-vägsstretch Dam (7122)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:712216459998C44
Rubix:6446551
EAN:7330509742914

Produktinformation : Servicebyxa 4-vägsstretch Dam (7122), Svart/Mörkgrå, C44 - 712216459998C44
Servicebyxa med ripstop i fantastiskt skön och följsam 4-vägsstretch som kan användas både på fritiden och på jobbet. Byxan har en smalare passform och tajtare look som tilltalar många av dagens bärare, och för ännu bättre komfort finns det resår i linningen. Justerbara benavslut finns och för ökad ventilation har mesh placerats i knävecken, vilket gör att obekväma arbetsdagar är ett minne blott.
92% polyamid, 8% elastan, dubbelvävd, 4-vägsstretch 230 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 44 |
| Huvudmaterial | polyamid |
| Sekundär färg | grå |
| Material | servicebukse 4-veisstretch dame svart/mørk grå<br/>92% polyamid, 8% elastan, dobbelvevd, 4-veisstretch 230 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
44