Referenser
Blåkläder Workwear:142216459699D96
Rubix:6384924
EAN:7330509734902

Produktinformation : Servicebyxa 4-vägsstretch (1422), Mellangrå/Svart, D96 - 142216459699D96
Skrapfri servicebyxa i fantastiskt skön och följsam 4-vägsstretch som kan användas både på fritiden och på jobbet. Byxan har en smalare passform och tajtare look som tilltalar många av dagens bärare, och för ännu bättre komfort finns det resår i linningen. Justerbara benavslut finns och för ökad ventilation har mesh placerats i knävecken, vilket gör att obekväma arbetsdagar är ett minne blott.
92% polyamid, 8% elastan, dubbelvävd, 4-vägsstretch 230 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 96 |
| Huvudmaterial | polyamid |
| Sekundär färg | svart |
| Material | servicebukse 4-veisstretch mellomgrå/svart<br/>92% polyamid, 8% elastan, dobbelvevd, 4-veisstretch 230 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 590,61 kr Ex moms
/ Styck
1 988,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
96