Referenser
Blåkläder Workwear:142216454599C62
Rubix:6443087
EAN:7330509734278

Produktinformation : Servicebyxa 4-vägsstretch (1422), Mörk Olivgrön/Svart, C62 - 142216454599C62
Skrapfri servicebyxa i fantastiskt skön och följsam 4-vägsstretch som kan användas både på fritiden och på jobbet. Byxan har en smalare passform och tajtare look som tilltalar många av dagens bärare, och för ännu bättre komfort finns det resår i linningen. Justerbara benavslut finns och för ökad ventilation har mesh placerats i knävecken, vilket gör att obekväma arbetsdagar är ett minne blott.
92% polyamid, 8% elastan, dubbelvävd, 4-vägsstretch 230 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grön |
|---|---|
| Storlek | 62 |
| Huvudmaterial | polyamid |
| Sekundär färg | svart |
| Material | servicebukse 4-veisstretch mørk oliven/svart<br/>92% polyamid, 8% elastan, dobbelvevd, 4-veisstretch 230 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 590,61 kr Ex moms
/ Styck
1 988,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
62