Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 142216459998C146
Servicebyxa 4-vägsstretch (1422)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:142216459998C146
Rubix:6275148
EAN:7330509735206

Produktinformation : Servicebyxa 4-vägsstretch (1422), Svart/Mörkgrå, C146 - 142216459998C146
Skrapfri servicebyxa i fantastiskt skön och följsam 4-vägsstretch som kan användas både på fritiden och på jobbet. Byxan har en smalare passform och tajtare look som tilltalar många av dagens bärare, och för ännu bättre komfort finns det resår i linningen. Justerbara benavslut finns och för ökad ventilation har mesh placerats i knävecken, vilket gör att obekväma arbetsdagar är ett minne blott.
92% polyamid, 8% elastan, dubbelvävd, 4-vägsstretch 230 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 146 |
| Huvudmaterial | polyamid |
| Sekundär färg | grå |
| Material | servicebukse 4-veisstretch svart/mørk grå<br/>92% polyamid, 8% elastan, dobbelvevd, 4-veisstretch 230 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
146