Snäckväxlar Bonfiglioli W 75 U D30 30 P90 B14 B3


Series-VF/W Snäckväxlar

Referenser
bonfiglioli:W 75 U D30 30 P90 B14 B3
rubix:6254597
tillverkare:2G240118I1
teknisk sammanfattning
MonteringsformVF/W
TypSnäckväxel
Reduktion30
Se alla caracteristics

Produktinformation : W 75 U 30/1 P90 B14 B3 D30 mm


Bonfiglioli snäckväxlar VF- och W-serien betraktas som en milstolpe i branchen, de är producerade med de senaste materialteknologierna och avanserade produktionsteknikerna. Som standard erbjuds ett brett urval av monteringsmöjligheter, axelkonfigurationer och motorer. Kuggväxelförsteg och dubbel snäckväxel versioner, med eller utan momentbegränsare är tillgängligt för VF- och W-serien.

Styrkor

- Kostnadseffektiv lösning
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet

Program

Snäckväxlar används ofta till följande applikationer:
- Omrörare
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd

teknisk information


Attribut
MonteringsformVF/W
TypSnäckväxel
Reduktion30
Storlek75
Vridmoment7100 N.m
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 640,95 kr Ex moms
/ Styck
8 301,19 kr Inkl moms
  • Tiigängliga
    Leveransdatum på begäran