Snäckväxel Bonfiglioli W 75 U D30 20 P90 B14 B3

Series-VF/W Snäckväxlar

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Bonfiglioli:W 75 U D30 20 P90 B14 B3
Rubix:6254599
Tillverkare:2G240112I1
brand logo

Teknisk sammanfattning

Reduktion20
Storlek75
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : W 75 U 20/1 P90 B14 B3 D30 mm


Bonfiglioli snäckväxlar VF- och W-serien betraktas som en milstolpe i branchen, de är producerade med de senaste materialteknologierna och avanserade produktionsteknikerna. Som standard erbjuds ett brett urval av monteringsmöjligheter, axelkonfigurationer och motorer. Kuggväxelförsteg och dubbel snäckväxel versioner, med eller utan momentbegränsare är tillgängligt för VF- och W-serien.

Styrkor

- Kostnadseffektiv lösning
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet

Användningsområden

Snäckväxlar används ofta till följande applikationer:
- Omrörare
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)140x199x232 mm
Logistisk vikt9400 g
Reduktion20
Storlek75
Vridmoment320 N.m
Vikt9.4 kg
Typsnäckväxel
Hålaxeldiameter24 mm
Axelns diameter27.3 mm
Monteringsformfläns
Fixering avstånd från centrum till centrum115 mm
Auth. vridmoment320 N.m
9 824,45 kr Ex moms
/ Styck
12 280,56 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran