Series-VF/W Snäckväxlar
Monteringsform | VF |
---|---|
Typ | Snäckväxel |
Reduktion | 14 |
Monteringsform | VF |
---|---|
Typ | Snäckväxel |
Reduktion | 14 |
Storlek | 44 |
Vridmoment | 55 N.m |
Vikt | 2 kg |
Hålaxeldiameter | 14 mm |
Axelns diameter | 16.3 mm |
Monteringsform | Axel |
Axelmonterad | Ja |
Axel / fläns monterad | Axel monterad |
Fixering avstånd från centrum till centrum | 85 mm |
Auth. vridmoment | 55 N.m |
Tillgängliga