Snäckväxel Bonfiglioli VF44A70HSB3

Series-VF/W Snäckväxlar

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Bonfiglioli:VF44A70HSB3
Rubix:6466089
Tillverkare:100420270
brand logo

Teknisk sammanfattning

Reduktion70
Storlek44 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : VF 44 A 70 HS B3


Bonfiglioli snäckväxlar VF- och W-serien betraktas som en milstolpe i branchen, de är producerade med de senaste materialteknologierna och avanserade produktionsteknikerna. Som standard erbjuds ett brett urval av monteringsmöjligheter, axelkonfigurationer och motorer. Kuggväxelförsteg och dubbel snäckväxel versioner, med eller utan momentbegränsare är tillgängligt för VF- och W-serien.

Styrkor

- Kostnadseffektiv lösning
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet

Användningsområden

Snäckväxlar används ofta till följande applikationer:
- Omrörare
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)98x138x143 mm
Logistisk vikt1100 g
Reduktion70
Storlek44 mm
Vridmoment29 N.m
Vikt2 kg
Typworm gearbox
Hålaxeldiameter18 mm
Axelns diameter18 mm
Monteringsformflange mount
Fixering avstånd från centrum till centrum52 mm
Auth. vridmoment29 N.m
3 404,81 kr Ex moms
/ Styck
4 256,01 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran