Snäckväxlar Bonfiglioli W 110 U 10/1 P112 B5 B3 D42 mm


Series-VF/W Snäckväxlar

Referenser
bonfiglioli:W 110 U 10/1 P112 B5 B3 D42 mm
rubix:6254388
tillverkare:W 110 U 10 P112 B5 B3
teknisk sammanfattning
MonteringsformP112
TypSnäckväxel
Reduktion10:01

Produktinformation : W 110 U 10/1 P112 B5 B3 D42 mm


Bonfiglioli snäckväxlar VF- och W-serien betraktas som en milstolpe i branchen, de är producerade med de senaste materialteknologierna och avanserade produktionsteknikerna. Som standard erbjuds ett brett urval av monteringsmöjligheter, axelkonfigurationer och motorer. Kuggväxelförsteg och dubbel snäckväxel versioner, med eller utan momentbegränsare är tillgängligt för VF- och W-serien.

Styrkor

- Kostnadseffektiv lösning
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet

Program

Snäckväxlar används ofta till följande applikationer:
- Omrörare
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd

teknisk information


Attribut
MonteringsformP112
TypSnäckväxel
Reduktion10:01
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 808,23 kr Ex moms
/ Styck
16 010,29 kr Inkl moms
  • Tillgängliga