Snäckväxlar Bonfiglioli VF30 P1 7/1 P63 B14 D14 mm B3


Series-VF/W Snäckväxlar

Referenser
bonfiglioli:VF30 P1 7/1 P63 B14 D14 mm B3
rubix:6005679
teknisk sammanfattning
MonteringsformP63
TypSnäckväxel
Reduktion7:1

Produktinformation : VF30 P1 7/1 P63 B14 D14 mm B3


Bonfiglioli snäckväxlar VF- och W-serien betraktas som en milstolpe i branchen, de är producerade med de senaste materialteknologierna och avanserade produktionsteknikerna. Som standard erbjuds ett brett urval av monteringsmöjligheter, axelkonfigurationer och motorer. Kuggväxelförsteg och dubbel snäckväxel versioner, med eller utan momentbegränsare är tillgängligt för VF- och W-serien.

Styrkor

- Kostnadseffektiv lösning
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet

Program

Snäckväxlar används ofta till följande applikationer:
- Omrörare
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd

teknisk information


Attribut
MonteringsformP63
TypSnäckväxel
Reduktion7:1
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 361,35 kr Ex moms
/ Styck
2 951,69 kr Inkl moms
  • Tillgängliga