Referenser
Festo:SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-OE
Rubix:6401942
Tillverkare:8165237
EAN:4052568596187

Dokumenter
Produktinformation : Cylindergivare, SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-OE - 8165237 - FESTO
For T-slot
Teknisk information
Attribut
| Typ | proximity switch |
|---|---|
| Spänning, min. | 5 V |
| Spänning, max. | 30 V |
| Material | reinforced pa, high alloy stainless steel, nickel-plated brass (housing);tpe-u(pur) (cable sheath) |
| Kabellängd | 5 m |
| Min. temperatur | -40 °C |
| Max temperatur | 85 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,17 kr Ex moms
/ Styck
292,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran