Referenser
Aventics:0830100469
Rubix:229512
Tillverkare:0830100469

Dokumenter
Produktinformation : MAGNETIC FIELD SENSOR, Series SN2, Function Reed 3-Wire, Supply Voltage 036V - 0830100469
Sensor
Teknisk information
Attribut
| Typ | sensor |
|---|---|
| Spänning, min. | 12 V |
| Spänning, max. | 36 V |
| Min. temperatur | -20 °C |
| Max temperatur | 80 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
642,56 kr Ex moms
/ Styck
803,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran