Referenser
Aventics:0830100480
Rubix:213410
Tillverkare:0830100480

Dokumenter
Produktinformation : MAGNETIC FIELD SENSOR, Series SN2, Function pneumatic actuation, Supply Volta - 0830100480
Sensor, series SN2
Teknisk information
Attribut
| Typ | sensor |
|---|---|
| Spänning, min. | 10 V |
| Spänning, max. | 30 V |
| Material | polyamide |
| Min. temperatur | -10 °C |
| Max temperatur | 70 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 056,22 kr Ex moms
/ Styck
1 320,28 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
