Plåtskruv Spartex VPTHAIL6,5X130PFA2
Self-tapping screws 6-sided with wings, fibroci. joint 22mm
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VPTHAIL6,5X130PFA2
Rubix:6430683
Tillverkare:9520265 130
EAN:4043377325518


Teknisk sammanfattning
| Längd | 130 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
Produktinformation : Art. 9520 Sexkant-vingborrskruv, fibercementtätning 22 mm A2 6,5X130 SW8 - 9520265 130
Hexagon head self drilling wing screws, FCS 22mm A2 6,5X130 SW8
Teknisk information
Attribut
| Längd | 130 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Form av huvudet | th |
| Gängdiameter | 6.5 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | sw8 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 363,56 kr Ex moms
/ packet
1 704,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran