Referenser
Spartex:VAPTF6,3X16TXEFA1
Rubix:6411622
Tillverkare:75044006OT63 16
EAN:4043377370129


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Metrisk diameter | M6 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med försänkt huvud, modell O A1 6,3X16 TX - 75044006OT63 16
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A1 6,3X16 T30 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | milled |
| Gängdiameter | 6.3 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
594,90 kr Ex moms
/ packet
743,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M6