Referenser
Spartex:VAPTF3,5X19CARREEFA2
Rubix:6412009
Tillverkare:75042OV35 19
EAN:4043377251237


Teknisk sammanfattning
| Längd | 19 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med försänkt huvud, modell O A2 3,5X19 V1 - 75042OV35 19
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A2 3,5X19 V1 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 19 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | kvadrat |
| Form av huvudet | milled |
| Gängdiameter | 3.5 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | v1 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,68 kr Ex moms
/ packet
90,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
19 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M3