Referenser
Spartex:VAPTCTX5,5X75EFA4
Rubix:6412083
Tillverkare:75044MT55 75
EAN:4043377366788


Teknisk sammanfattning
| Längd | 75 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M5 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A4 5,5X75 TX25 - 75044MT55 75
Self drilling screws with pan head, type M A4 5,5X75 T25 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 75 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 5.5 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 340,90 kr Ex moms
/ packet
1 676,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
75 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M5