Referenser
Spartex:VAPTCTX4,8X75EFA1
Rubix:6412116
Tillverkare:75044006MT48 75
EAN:4043377367105


Teknisk sammanfattning
| Längd | 75 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Metrisk diameter | M4 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A1 4,8X75 TX - 75044006MT48 75
Self drilling screws with pan head, type M A1 4,8X75 T25 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 75 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 4.8 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 267,65 kr Ex moms
/ packet
1 584,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
75 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M4